Nástroj na osadzovanie stroja
Mechanický nastavovací nástroj pre fixačnú kotvu
OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ/W-FA)-(M8-
Obj. č. 0904908016
EAN 4049557418636
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchle a pohodlné zatĺkanie fixačných kotiev W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva
Štandardné upnutie SDS-plus na jednoduché použitie
Vhodný pre všetky vŕtacie kladivá Würth s upnutím SDS-plus
- Osobitne vhodný pre úsporné inštalácie vo veľkom
- Rovnomerný, optimálny prenos zaťaženia – minimálne úsilie pri zasúvaní
- Kónický držiak ideálne prispôsobený spojovaciemu závitu fixačnej kotvy na precízne, stredové vkladanie kotvy
- Skrátenie času osadzovania
- Ideálny aj na montáž nad hlavou a ťažko dostupné nadstavce (napr. zábradlia/visiace potrubia)
- Vysokokvalitná oceľ je zárukou dlhej životnosti
| Použiteľné kotvy | ||
| Popis produktu | Označenie | Rozmery |
| 02.5 | Fixačná kotva W-FAZ/S | M8 – M16 |
| 02.6 | Fixačná kotva W-FAZ/A4 | M8 – M16 |
| 11.1 | Fixačná kotva W-FA/S | M8 – M16 |
| 11.1 | Fixačná kotva W-FA/žiarovo galvanizovaná | M8 – M16 |
| 11.2 | Fixačná kotva W-FA/A4 | M8 – M16 |
| Kotvy HCR dostupné na špeciálnu objednávku | ||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa používať pre kotvy veľkosti M8 až M16
- Nasaďte osadzovací nástroj na vŕtacie kladivo Würth s upnutím SDS-plus
- Nasaďte držiak osadzovacieho nástroja na závit fixačnej kotvy a mechanicky vložte kotvu do predvŕtaného a očisteného otvoru
- Upevnite kotvu stanoveným uťahovacím momentom pomocou momentového kľúča (pozrite si produktové informácie ku kotve)
Vhodnosť pre priemer hmoždinky | 8 mm, 10palcov, 12palcov, 16palcov |