Nástroj na skrutkovanie Na skrutky TX
Skrutkovací nástroj na 1/2" ukotvovacie skrutky
HLAVA SKRUTKOVACIA 1/2 M8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nie je potrebné skrutkovanie ani ďalšie nastavenie skrutkovaných dielov do matice
- Tri závitové valčeky pri skrutkovaní automaticky spoľahlivo uchopia závit. Pri odskrutkovávaní sa závitové valčeky automaticky otvoria a uvoľnia závit
- Možno používať s 1/2" štvorhranným profilom pre račňový skrutkovač alebo s adaptérom pre elektrický skrutkovač
Upozornenie
Nie je vhodný pre úderové skrutkovače.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na skrutkovanie a odskrutkovanie ukotvovacích skrutiek, závitových tyčí a prvkov so závitmi
Vhodnosť pre skrutku | M8 |
Priemer (Ø) | 25 mm |
Dĺžka | 38 mm |