Nástroj pre kazetové poistné krúžky
Nástroj pre kazetové poistné krúžky
STAHOVAK NA KAZETU L45MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dlhé vyhotovenie
- Vhodné na najbežnejšiu montáž nástroja na 7- až 12-rýchlostné kazetové poistné krúžky vrátane modelov od Shimano, SRAM a iných výrobcov
- Hodí sa aj pre poistné krúžky kotúčových bŕzd a adaptéry na poistné krúžky s 12 drážkami, ako aj pre horné kryty niektorých modelov odpružených vidlíc RockShox
- Možno použiť v spojení s 1/2 palcovým račňovým nástrojom, momentovým kľúčom, 21 mm zakladacím alebo francúzskym kľúčom, alebo zverákom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 45 mm |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | fosfátované |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Upnutie 2 | 21 mm |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Spôsob upínania 2 | Vonkajší šesťhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 56,000 g |