Nástroj pre kazetové poistné krúžky s rukoväťou a vodiacim kolíkom
Nástr. Pre kazet. poist. krúž. s ruk. a vod. kol.
STAHOVAK NA KAZETU L355MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S dlhou rukoväťou na efektívny prenos sily
- Vhodné na najbežnejšiu montáž nástroja na 7- až 12-rýchlostné kazetové poistné krúžky vrátane modelov od Shimano, SRAM a iných výrobcov
- Vhodné aj pre poistné krúžky kotúčových bŕzd a adaptéry poistných krúžkov s 12 drážkami
- Rukoväť s dĺžkou 355 mm zaisťuje efektívny prenos sily a široká, protišmyková gumená rukoväť zaisťuje bezpečnú a jednoduchú prácu
- Súčasťou je 5 mm vodiaci kolík na lepšie centrovanie a stabilitu
- Vyrobené z tepelne upravenej ocele na zabezpečenie úrovne stability a odolnosti vyžadovanej pre každodenné používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 355 mm |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Poniklované |
Materiál rukoväte | Guma |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 372,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!