Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástroj pre parkovacie senzory 5 ks pre Dacia

Sada nást. pre park. senzory Dacia 5 ks
SADA NA PARKOV. SENZOR DACIA Ø34,5MM 5KS

Obj. č. 1952004885
EAN 4065746522335

Cena za zvolené balenie
Nástroj pre parkovacie senzory 5 ks pre Dacia

Obj. č. 1952004885

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vyrazenie montážneho otvoru pre senzory PDC na nárazníkoch bez otvoru z výroby

Obsah balenia:


  • 1 x sada dierovačov/centrovacích tŕňov, 3 ks

  • 1 x pohon dierovača 3/8-palcový s guľôčkovým ložiskom

  • 1 x vrták ∅ 10 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Okrem iného pre vonkajší a vnútorný predný nárazník Dacia Duster II, Dacia Logan a Renault Captur.

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Renault, Dacia

Počet dielov

5 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

648,000 g

Priemer

34,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie