Nástrojový držiak S 1/4“ a šesťhranným upnutím
Nástrojový držiak so 1/4“ a šesťhranným upínaním
DRZIAK NASTROJA ZAV.-GS-1/4"-(F.M3-M8)
Obj. č. 071542 001
EAN 4038898890591
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže sa používať na obzvlášť ťažko dostupných miestach
Malá veľkosť oproti bežným držiakom na nástroje. Celková dĺžka sa nezvýši, keď sa používa račňový kľúč.
Vhodný na použitie s rôznymi nástrojmi
- Račňové nástroje, rukoväte v tvare T, viacuhlové račne, predlžovacie nástavce a kardanové kĺby so 1/4-palcovým štvorhranným upínaním
- Skrutkovače so 1/4-palcovým štvorhranným upínaním
- 13 mm očko/vidlicové kľúče, očkové kľúče a račňové kľúče
- Vŕtačky so 1/4-palcovými štvorhrannými pripojovacími dielmi
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodné pre | Závitník M3–M8, vnútorný štvorhran 2,4–5,5mm |
Vonkajšie upínanie | WS13 |
Dĺžka | 36 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!