Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrojový držiak S 1/4“ a šesťhranným upnutím

Nástrojový držiak so 1/4“ a šesťhranným upínaním
UPINACIA HLAVA-(F.M5-M12)

Obj. č. 071542 002

EAN 4038898890737

Cena za zvolené balenie
Nástrojový držiak S 1/4“ a šesťhranným upnutím

Obj. č. 071542 002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Môže sa používať na obzvlášť ťažko dostupných miestach


Malá veľkosť oproti bežným držiakom na nástroje. Celková dĺžka sa nezvýši, keď sa používa račňový kľúč.



Vhodný na použitie s rôznymi nástrojmi


  • Račňové nástroje, rukoväte v tvare T, viacuhlové račne, predlžovacie nástavce a kardanové kĺby so 1/4-palcovým štvorhranným upínaním

  • Skrutkovače so 1/4-palcovým štvorhranným upínaním

  • 13 mm očko/vidlicové kľúče, očkové kľúče a račňové kľúče

  • Vŕtačky so 1/4-palcovými štvorhrannými pripojovacími dielmi
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Závitník M5–M12, vnútorný štvorhran 4,5–8mm

Vonkajšie upínanie

WS13

Dĺžka

40 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit skrutkovača, 1/4

SKRUTKOVAC 1/4 4HR

Okrúhla, lesklo pochrómovaná stopka s uchytením pre štvorcové objímky
x 1 ks
Adaptér DIN 7428 C 6.3 (1/4-palcový) DIN 7428 C 6.3

ADAPTER PRE BITY 6HR 1/4X4HR 1/4

Praktický adaptér pre mnoho nástrojov