Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nasúvací drážkový segment, oceľ

Nasúvací drážkový segment, oceľ

Obj. č. 4952600268

EAN 4064155688823

Cena za zvolené balenie
Nasúvací drážkový segment, oceľ

Obj. č. 4952600268

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Naklápací drážkový segment
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ profilu

I

Vhodnosť pre šírku drážky

8 mm

Druh závituxmenovitý priemer (M)

M8

Dĺžka (l1)

22 mm

Šírka (b1)

13,5 mm

Výška (h1)

7,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

So stojinou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie