Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nasúvacia krytky GPN 1010

CLAMPCAP-GPN1010-WS24-HEX-NUT

Obj. č. 05981524

EAN 4052712462825

Cena za zvolené balenie
Nasúvacia krytky GPN 1010

Obj. č. 05981524

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 80 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu svorníkov a matíc

Optimálna ochrana proti korózii.


Vysoký dizajn pre skrutky s väčšími dĺžkami.


Obvodový upínací okraj sa zaistí pod maticou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

33,5 mm

Vnútorná výška (h2)

36,6 mm

Iné č. normy

GPN 1010

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie