Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nasúvacia krytky GPN 1010

KRYTKA PRE 6HR MATICE 17MM GPN1010

Obj. č. 05981517

EAN 4038898862345

Cena za zvolené balenie
Nasúvacia krytky GPN 1010

Obj. č. 05981517

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu svorníkov a matíc

Optimálna ochrana proti korózii.


Vysoký dizajn pre skrutky s väčšími dĺžkami.


Obvodový upínací okraj sa zaistí pod maticou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

24,4 mm

Vnútorná výška (h2)

25 mm

Iné č. normy

GPN 1010

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie