Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Náter na detekciu pohybu - POISTENIE SKRUTIEK ZLTE 50ML Náter na detekciu pohybu - POISTENIE SKRUTIEK ZLTE 50ML Náter na detekciu pohybu - POISTENIE SKRUTIEK ZLTE 50ML Náter na detekciu pohybu - POISTENIE SKRUTIEK ZLTE 50ML
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Náter na detekciu pohybu - POISTENIE SKRUTIEK ZLTE 50ML - 1
Náter na detekciu pohybu - POISTENIE SKRUTIEK ZLTE 50ML - 2
Náter na detekciu pohybu - POISTENIE SKRUTIEK ZLTE 50ML - 3
Náter na detekciu pohybu - POISTENIE SKRUTIEK ZLTE 50ML - 4

Náter na detekciu pohybu

Tesniaca hmota na zaistenie skrutiek
POISTENIE SKRUTIEK ZLTE 50ML

Obj. č. 0893741452

EAN 4056807423630

Cena za zvolené balenie
Náter na detekciu pohybu

Obj. č. 0893741452

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lak na zaisťovanie, značkovanie a utesňovanie bez obsahu rozpúšťadiel s dobrou adhéziou na takmer všetky materiály

Odolnosť voči vysokým teplotám až do min. 145 °C


Vhodné aj na vonkajšie použitie



Vysoký izolačný odpor


Ako krytie pre elektricky vodivé diely



Vysoká mechanická pevnosť


Dá sa však odstrániť



Žiadna korózia



Dobrá odolnosť voči vode, obmedzená odolnosť voči oleju, benzínu a nafte



Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón



Praktická harmoniková fľaša


  • Jednoduchá manipulácia

  • Lepšie odstraňovanie zvyškov

  • Bez upchávania hrotu
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Lak na zaistenie skrutiek je vhodný na vizuálnu kontrolu všetkých pohybov, ku ktorým môže dochádzať medzi spojenými dielmi, a taktiež umožňuje dokumentovať zabezpečenie kvality, riadenie výroby a testovanie produktov, pričom súčasne tesní a chráni spoje pred zásahmi tretích strán. Lak na zaistenie skrutiek sa používa na závitové kolíky, rúrkové skrutkové spoje, matice a iné závitové spoje po ich správnom napnutí a nastavení.


Produkt možno taktiež použiť na zakrytie elektricky vodivých dielov, aby boli chránené pred koróziou a dotykom.


Aj na farebné označovanie nástrojov. Pre mechanikov, ktorí často pracujú v iných dielňach alebo ktorí spolupracujú s viacerými kolegami v dielni.

Pokyny

Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Naneste/kvapnite lak priamo na plochu, ktorá sa má zaistiť.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Farba

Colza žltá RAL 1021

Obsah

50 ml

Hustota / podmienky

0,99 g/cm³ / Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Pevnosť na dotyk min.

30 min

Konečná pevnosť min./max.

12 h-24 h

Teplota spracovania min./max.

5 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 145 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / chladná asuchá úložná oblasť, vzapečatenom pôvodnom kontajneri

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
Čistič kovov 7063

CISTIC NA KOVY 500ML

Špeciálny čistič na čistenie pred inštaláciou v spojení s anaeróbnymi lepidlami, napr. pri zaisťovaní skrutiek a ložísk, povrchovej úprave a tesnení potrubí
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie