Natieračská hadica
Úplne zostavená natieračská hadica
HADICA PNEUMATICKA CERVENA L10M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elektrický odpor
R <= 106 Ohm/m
Vysoká odolnosť proti teplotám od -30 °C do +100 °C a dobrá odolnosť proti vlhkosti a ozónu
Guma z monoméru EPDM (dién etylénpropylénu) zostáva mimoriadne elastická a flexibilná vo všetkých poveternostných podmienkach
Maximálny prevádzkový tlak 20 bar
Vysoký bezpečnostný koeficient
Hárky údajov(X)
Vnútorný priemer hadice | 6 mm |
Vonkajší priemer hadice (A) | 12 mm |
Dĺžka (L) | 10 m |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 100 °C |
Prevádzkový tlak max. | 20 bar |
Farba | Červená |
Materiál | EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk) |