Natĺkacia kotva W-SD
KTV-(W-SD/M6L)-A2K-4-M6X48
Obj. č. 0905700404
EAN 4052703667475
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Musia sa používať vrtáky s dorazom
Kotvy a vrtáky s dorazom tvoria dokonale koordinovaný systém. Táto systémová jednotka zabraňuje chybám inštalácie a zabezpečuje upevnenie uvedené v schválení.
- Typ inštalácie: Inštalácia zatlačením
- Priemer malého vŕtaného otvoru (W-SD 6: 32 mm; W-SD: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)
- Nízka minimálna hrúbka komponentu (hmin = 80 mm)
- Priemer malého vŕtaného otvoru
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie po vložení
- Jednoduché vkladanie – bez inštalačných uťahovacích momentov
- Ukotvenie pomocou trenia – roztiahnutie kotvy ovládané vzdialenosťou
Viacnásobné upevnenie nenosných systémov do betónu
Európske technické schválené ETA-07/0138
Rozmery zodpovedajú Zásadám pre európske technické schválenie (ETAG) pre „Kovové kotvy do betónu“, príloha C, postup merania C
Protipožiarna odolnosť (podklad ukotvenia: betón C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (vrátane ETA-07/0138)
Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu uvedené v schválení a čiastkový bezpečnostný keoficient účinkov yF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a priečneho zaťaženia, okrajových vplyvoch a skupinách kotviacich prvkov nájdete v Zásadách pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C.
Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty zaťaženia v prípade požiaru yM,fi = 1,0 (ako sa odporúča v schválení) a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov yF = 1,0.
Karbidové vrtáky do muriva musia byť v súlade so špecifikáciami uvedenými v platných predpisoch nemeckého inštitútu stavebnej techniky (DIBt) a asociácie nemeckých výrobcov náradia (FWI) s ohľadom na vlastnosti, požiadavky a testy vrtákov do muriva s karbidovými rezacími vložkami, ktoré sa používajú na vŕtanie upevňovacích kotiev. Príklepové vrtáky Würth spĺňajú špecifikácie uvedené v platných predpisoch.
Viacnásobné upevnenie nenosných systémov do betónu
Európske technické schválené ETA-07/0138
Rozmery zodpovedajú Zásadám pre európske technické schválenie (ETAG) pre „Kovové kotvy do betónu“, príloha C, postup merania C
Protipožiarna odolnosť (podklad ukotvenia: betón C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (vrátane ETA-07/0138)
Hárky údajov(X)
Vhodná na viacnásobné upevnenie nenosných systémov do betónu, ukotvenie ľahkých stropných obkladov a podhľadových stropov.
Ukotvenie s Európskym technickým schválením v popraskanom betóne (zóna pnutia) a nepopraskanom betóne (zóna kompresie). Kotva má Európske technické schválenie na používanie vo vystuženom alebo nevystuženom štandardnom betóne s triedou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206:2000-12
Kotvu možno použiť na ukotvenie pomocou prevažne statických záťaží alebo polostatických záťaží; W-SD (galvanizovaná oceľ) sa môže používať v suchých prostrediach v interiéri
Vhodná na upevnenie stropných nosných konštrukcií s očkovým drôtom, vešiakov, dierovaných líšt, podhľadových stropov, posuvných stropných konektorov, strešných líšt, drevených trámov, protipožiarnych panelov atď.
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 48 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 4 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6,0 mm |
Osová vzdialenosť pri viacnásobnom upevnení (s cr) | 200 mm |
Vzdialenosť od kraja, viacnásobné upevnenie (c cr) | 150 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 80 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 42 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 36 mm |
| Výkonové parametre | |||
| Priemer kotvy [mm] | 6 | 6L | |
| Kotvy v redundantnom neštrukturálnom systéme z betónu (pre všetky smery zaťaženia) | Fadm [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/601) | 0,8 | 1,4 |
| Prípustný moment ohýbania | Madm [Nm] | 2,1 | 4,4 |
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (technická správa TR 020) Rozostupy a vzdialenosti od okraja sú uvedené v európskom technickom schválení ETA-07/0138 | R30; Fadm [kN]2) | − | 0,8 |
| R60; Fadm [kN]2) | − | 0,5 | |
| R90; Fadm [kN]2) | F90 = 0,35 zahrnuté v Z-21.1-917 | 0,3 | |
| R120; Fadm [kN]2) | − | 0,2 | |
| Charakteristické hodnoty | |||
| Minimálne rozostupy | scr [mm] | 200 | 200 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | ccr [mm] | 150 | 150 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 26 | 36 |
| Menovitý priemer vrtáka3) | d0 [mm] | 6,0 | 6,0 |
| Priemer rezných hrán 3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 = [mm] | 32 | 42 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 7 | 7 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!