Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nátrubok Pre ručný nitovací nástroj - NATRUBOK
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nátrubok Pre ručný nitovací nástroj - NATRUBOK - 1

Nátrubok Pre ručný nitovací nástroj

Nátrubok pre ručné nitovacie kliešte
NATRUBOK

Obj. č. 094610 24
EAN 4011231864534

Cena za zvolené balenie
Nátrubok Pre ručný nitovací nástroj

Obj. č. 094610 24
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
Priemer otvoru

2.3 mm

Dĺžka

7.5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie