Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna
Tvrd. lis. komp. kot. z rúna, roh. br.
KOT LIS RUNO JEMN TVRD 7-6MM-25,4-D150
Obj. č. 0585915263
EAN 4050642518735
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na priame použitie na uhlových brúskach a brúskach na kútové zvary s reguláciou otáčok, ponúka jednotnú povrchovú úpravu bez poškodenia povrchu pri určenej tvrdosti.
- Vysoká rýchlosť odstraňovania pri najmenšej drsnosti
- Dosiahnutie konštantnej povrchovej kvality
- Rýchle dosiahnutie vysokokvalitných povrchov bez úpravy geometrie obrobku
- Dosiahnutie najmenšej drsnosti jedným pracovným krokom, napr. z Ra 1,4301 na 0,02
- Neupcháva sa
- Dlhá prevádzková životnosť a komfortná práca
Upozornenie
Kvalita povrchu sa vyjadruje pomocou hodnoty drsnosti (Ra).
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Modrý/zelený/žltý na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a neželezné kovy
Ideálny na odstraňovanie zváraných spojov a prepájanie brúsneho povrchu v oblasti rohových zvarov.
Oblasti aplikácie pre vyššie stupne tvrdosti
- Odstraňovanie hliníkových ostrín
- Odstraňovanie ostrín z dierovaných dielov
- Zaobľovanie ostrých hrán a dierovaných dielov
- Čistenie kovových kontaktov
- Odstraňovanie lepidiel, syntetickej živice a presiaknutých alebo prebytočných kompozitných lepidiel
- Odstraňovanie hrdze a korózie
Oblasti aplikácie pre nižšie stupne tvrdosti
- Vytváranie dekoratívnych povrchov na nehrdzavejúcej oceli
- Prepájanie povrchov po odstránení zvarov
- Príprava povrchov z titánu a nehrdzavejúcej ocele pred leštením
- Príprava neželezných kovov pred povrchovou úpravou
- Záverečná fáza pred leštením
- Prelínanie povrchových chýb
Priemer (Ø) | 150 mm |
Vŕtanie | 25,4 mm |
Hrúbka | 6 mm |
Tvrdosť | 7 (stredne tvrdý) |
Verzia | Jemný |
Veľkosť mriežky | Jemný |
Otáčky min./max. | 2400-3300 ot/min |
Vhodné pre | Brúska kútových zvarov, Uhlová brúska |
| Výkonové vlastnosti | |||||
| Vlastnosť | Tvrdosť | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Tvrdosť | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Odstraňovanie materiálu | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Povrchová úprava | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Nízka drsnosť povrchu | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |