Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna - KOT LIS RUNO STRED TVRD 8-3MM-25,4-D150 Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna - KOT LIS RUNO STRED TVRD 8-3MM-25,4-D150
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna - KOT LIS RUNO STRED TVRD 8-3MM-25,4-D150 - 1
Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna - KOT LIS RUNO STRED TVRD 8-3MM-25,4-D150 - 2

Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna

Tvrd. lis. komp. kot. z rúna, roh. br.
KOT LIS RUNO STRED TVRD 8-3MM-25,4-D150

Obj. č. 0585915172

EAN 4050642518254

Cena za zvolené balenie
Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna

Obj. č. 0585915172

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na priame použitie na uhlových brúskach a brúskach na kútové zvary s reguláciou otáčok, ponúka jednotnú povrchovú úpravu bez poškodenia povrchu pri určenej tvrdosti.
  • Vysoká rýchlosť odstraňovania pri najmenšej drsnosti

  • Dosiahnutie konštantnej povrchovej kvality

  • Rýchle dosiahnutie vysokokvalitných povrchov bez úpravy geometrie obrobku

  • Dosiahnutie najmenšej drsnosti jedným pracovným krokom, napr. z Ra 1,4301 na 0,02

  • Neupcháva sa

  • Dlhá prevádzková životnosť a komfortná práca
Upozornenie

Kvalita povrchu sa vyjadruje pomocou hodnoty drsnosti (Ra).

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Modrý/zelený/žltý na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a neželezné kovy



Ideálny na odstraňovanie zváraných spojov a prepájanie brúsneho povrchu v oblasti rohových zvarov.



Oblasti aplikácie pre vyššie stupne tvrdosti


  • Odstraňovanie hliníkových ostrín

  • Odstraňovanie ostrín z dierovaných dielov

  • Zaobľovanie ostrých hrán a dierovaných dielov

  • Čistenie kovových kontaktov

  • Odstraňovanie lepidiel, syntetickej živice a presiaknutých alebo prebytočných kompozitných lepidiel

  • Odstraňovanie hrdze a korózie


Oblasti aplikácie pre nižšie stupne tvrdosti


  • Vytváranie dekoratívnych povrchov na nehrdzavejúcej oceli

  • Prepájanie povrchov po odstránení zvarov

  • Príprava povrchov z titánu a nehrdzavejúcej ocele pred leštením

  • Príprava neželezných kovov pred povrchovou úpravou

  • Záverečná fáza pred leštením

  • Prelínanie povrchových chýb

Priemer (Ø)

150 mm

Vŕtanie

25,4 mm

Hrúbka

3 mm

Tvrdosť

8 (tvrdý)

Verzia

Stredné

Veľkosť mriežky

Stredné

Otáčky min./max.

4000-6000 ot/min

Vhodné pre

Brúska kútových zvarov, Uhlová brúska

Výkonové vlastnosti
Vlastnosť Tvrdosť
10 8 7 6 5
Tvrdosť ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Odstraňovanie materiálu ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Povrchová úprava ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Nízka drsnosť povrchu ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie