Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna
Tvrd. lis. komp. kot. z rúna, roh. br.
KOTUC BRUSNY RUNO SJEMNY D125
Obj. č. 0585012243
EAN 4050642521018
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na priame použitie na uhlových brúskach a brúskach na kútové zvary s reguláciou otáčok, ponúka jednotnú povrchovú úpravu bez poškodenia povrchu pri určenej tvrdosti.
 
- Vysoká rýchlosť odstraňovania pri najmenšej drsnosti
 - Dosiahnutie konštantnej povrchovej kvality
 - Rýchle dosiahnutie vysokokvalitných povrchov bez úpravy geometrie obrobku
 - Dosiahnutie najmenšej drsnosti jedným pracovným krokom, napr. z Ra 1,4301 na 0,02
 - Neupcháva sa
 - Dlhá prevádzková životnosť a komfortná práca
 
Upozornenie
Kvalita povrchu sa vyjadruje pomocou hodnoty drsnosti (Ra).
Oblasť použitia
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Modrý/zelený/žltý na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a neželezné kovy
Ideálny na odstraňovanie zváraných spojov a prepájanie brúsneho povrchu v oblasti rohových zvarov.
Oblasti aplikácie pre vyššie stupne tvrdosti
- Odstraňovanie hliníkových ostrín
 - Odstraňovanie ostrín z dierovaných dielov
 - Zaobľovanie ostrých hrán a dierovaných dielov
 - Čistenie kovových kontaktov
 - Odstraňovanie lepidiel, syntetickej živice a presiaknutých alebo prebytočných kompozitných lepidiel
 - Odstraňovanie hrdze a korózie
 
Oblasti aplikácie pre nižšie stupne tvrdosti
- Vytváranie dekoratívnych povrchov na nehrdzavejúcej oceli
 - Prepájanie povrchov po odstránení zvarov
 - Príprava povrchov z titánu a nehrdzavejúcej ocele pred leštením
 - Príprava neželezných kovov pred povrchovou úpravou
 - Záverečná fáza pred leštením
 - Prelínanie povrchových chýb
 
Priemer (Ø)  | 125 mm  | 
Vŕtanie  | 22,23 mm  | 
Hrúbka  | 6 mm  | 
Tvrdosť  | 5 (mäkký)  | 
Verzia  | Veľmi jemný  | 
Veľkosť mriežky  | Veľmi jemný  | 
Otáčky min./max.  | 5300-6000 ot/min  | 
Vhodné pre  | Brúska kútových zvarov, Uhlová brúska  | 
| Výkonové vlastnosti | |||||
| Vlastnosť | Tvrdosť | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Tvrdosť | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | 
| Odstraňovanie materiálu | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ | 
| Povrchová úprava | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | 
| Nízka drsnosť povrchu | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |