Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna S textilnou základovou doskou - KOTUC BRUSNY RUNO SJEMNY D115 Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna S textilnou základovou doskou - KOTUC BRUSNY RUNO SJEMNY D115 Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna S textilnou základovou doskou - KOTUC BRUSNY RUNO SJEMNY D115
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna S textilnou základovou doskou - KOTUC BRUSNY RUNO SJEMNY D115 - 1
Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna S textilnou základovou doskou - KOTUC BRUSNY RUNO SJEMNY D115 - 2
Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna S textilnou základovou doskou - KOTUC BRUSNY RUNO SJEMNY D115 - 3

Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna S textilnou základovou doskou

Natvrdo lisovaný komp. kotúč z rúna s text. doskou
KOTUC BRUSNY RUNO SJEMNY D115

Obj. č. 0585011348

EAN 4050642517035

Cena za zvolené balenie
Natvrdo lisovaný kompaktný kotúč z rúna S textilnou základovou doskou

Obj. č. 0585011348

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie na uhlových brúskach s nastaviteľnou rýchlosťou. Vytvára jednotný konečný vzhľad bez poškodenia povrchu pri definovanej hĺbke drsnosti
  • Vysoká rýchlosť odstraňovania pri najmenšej drsnosti

  • Dosiahnutie konštantnej povrchovej kvality

  • Rýchle dosiahnutie vysokokvalitných povrchov bez zmeny geometrie obrobku

  • Dosiahnutie najmenšej drsnosti jedným pracovným krokom, napr. z Ra 1,4301 na 0,02

  • Nezanáša sa

  • Dlhá prevádzková životnosť a komfortná práca
Upozornenie

Kvalita povrchu sa vyjadruje pomocou hodnoty drsnosti (Ra).

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Modrý/zelený/žltý na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a neželezné kovy



Ideálny na odstraňovanie zváraných spojov a prepájanie brúsneho povrchu v oblasti rohových zvarov.



Oblasti aplikácie pre vyššie stupne tvrdosti


  • Odstraňovanie hliníkových ostrín

  • Odstraňovanie ostrín z dierovaných dielov

  • Zaobľovanie ostrých hrán a dierovaných dielov

  • Čistenie kovových kontaktov

  • Odstraňovanie lepidiel, syntetickej živice a presiaknutých alebo prebytočných kompozitných lepidiel

  • Odstraňovanie hrdze a korózie


Oblasti aplikácie pre nižšie stupne tvrdosti


  • Vytváranie dekoratívnych povrchov na nehrdzavejúcej oceli

  • Prepájanie povrchov po odstránení zvarov

  • Príprava povrchov z titánu a nehrdzavejúcej ocele pred leštením

  • Príprava neželezných kovov pred povrchovou úpravou

  • Záverečná fáza pred leštením

  • Prelínanie povrchových chýb

Priemer (Ø)

115 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Tvrdosť

5 (mäkký)

Verzia

Veľmi jemný

Veľkosť mriežky

Veľmi jemný

Otáčky min./max.

5300-10000 ot/min

Odporúčané otáčky

5300 ot/min

Vhodné pre

Uhlová brúska

Výkonové vlastnosti
Vlastnosť Tvrdosť
10 8 7 6 5
Tvrdosť ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Odstraňovanie materiálu ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Povrchová úprava ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Nízka drsnosť povrchu ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie