Navarovací hák QC 8
Navarovací hák GK8
Obj. č. 5162134134
EAN 4054458652911
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na navarovanie
- Bezpečnostný koeficient 4
- Trieda kvality QC 8
- Červená farba
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na navarenie na lopaty rýpadiel, rýpadlá, traverzy atď.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Nosnosť | 10 t |
Vnútorný priemer (d2) | 134,5 mm |
Priemer krúžka (d1) | 39 mm |
Dĺžka (l1) | 223 mm |
Šírka (b1) | 171,5 mm |
Dĺžka háka (l2) | 51 mm |
Výška (h1) | 53 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4976,000 g |