Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovací hák QC 8

Navarovací hák GK8

Obj. č. 5162134595

EAN 4054458652867

Cena za zvolené balenie
Navarovací hák QC 8

Obj. č. 5162134595

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na navarovanie
  • Bezpečnostný koeficient 4

  • Trieda kvality QC 8

  • Červená farba
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na navarenie na lopaty rýpadiel, rýpadlá, traverzy atď.

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Nosnosť

1,12 t

Vnútorný priemer (d2)

59,5 mm

Priemer krúžka (d1)

20 mm

Dĺžka (l1)

97 mm

Šírka (b1)

76 mm

Dĺžka háka (l2)

25 mm

Výška (h1)

25 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

547,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie