Navarovací podstavec QC 8
Navarovací podstavec, oceľ, GK8, bez pružiny
Obj. č. 516213255
EAN 4054458652775
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pripevňovací bod na navarenie bez pružiny
Bezpečnostný koeficient 4
Dá sa otočiť o 180°
Kovaný, žíhaný s vysokou pevnosťou
- Konzola, červený náter
- Navarovací podstavec, bez povrchovej úpravy
Trieda kvality QC 8
Upozornenie
Polohovanie krúžku vo zvislom smere nie je možné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Nosnosť | 5,3 t |
Hrúbka očka (s1) | 22 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 55 mm |
Dĺžka (l1) | 95 mm |
Výška (h) | 44 mm |
Výška telesa (h1) | 60 mm |
Šírka telesa (b1) | 50 mm |
Vnútorná výška (h2) | 55 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1460,000 g |