Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovací podstavec QC 8

Navarovací podstavec, oceľ, GK8, bez pružiny

Obj. č. 516213270

EAN 4054458652782

Cena za zvolené balenie
Navarovací podstavec QC 8

Obj. č. 516213270

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripevňovací bod na navarenie bez pružiny

Bezpečnostný koeficient 4



Dá sa otočiť o 180°



Kovaný, žíhaný s vysokou pevnosťou


  • Konzola, červený náter

  • Navarovací podstavec, bez povrchovej úpravy


Trieda kvality QC 8

Upozornenie

Polohovanie krúžku vo zvislom smere nie je možné

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Nosnosť

8 t

Hrúbka očka (s1)

26 mm

Vnútorný priemer (d2)

70 mm

Dĺžka (l1)

108 mm

Výška (h)

53 mm

Výška telesa (h1)

70 mm

Šírka telesa (b1)

65 mm

Vnútorná výška (h2)

70 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2600,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie