Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovací svorník ISO 13918, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy A2

WELDBLT-ISO13918-PT-A2-M4X10

Obj. č. 44774 10

EAN 4058794377729

Cena za zvolené balenie
Navarovací svorník ISO 13918, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy A2

Obj. č. 44774 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
ISO 13918

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

PT

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Menovitý priemer

4 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer zapaľovacej špičky

0,65 mm

Dĺžka zapaľovacej špičky (l2)

0,8 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie