Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovací svorník

ISO 13918, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar PT

Obj. č. 447710 25

EAN 4048539706709

Cena za zvolené balenie
Navarovací svorník

Obj. č. 447710 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 13918, nehrdz. oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 13918

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

PT

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer zapaľovacej špičky

0,75 mm

Dĺžka zapaľovacej špičky (l2)

0,75 mm