Navarovací svorník
ISO 13918, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar PT
Obj. č.
447710 40
EAN 4053478353440
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 13918, nehrdz. oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | ISO 13918 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | PT |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer zapaľovacej špičky | 0,75 mm |
Dĺžka zapaľovacej špičky (l2) | 0,75 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |