Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovací svorník

ISO 13918, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar PT

Obj. č. 44773 20

EAN 4048539701391

Cena za zvolené balenie
Navarovací svorník

Obj. č. 44773 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 13918, nehrdz. oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 13918

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

PT

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer zapaľovacej špičky

0,60 mm

Dĺžka zapaľovacej špičky (l2)

0,55 mm