Navarovací svorník
ISO 13918, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar PT
Obj. č. 44775 45
EAN 4048539702824
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 13918, nehrdz. oceľ A2 bez povrchovej úpravy
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Normy | ISO 13918 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | PT | 
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 | 
| Menovitý priemer | 5 mm | 
| Dĺžka (l1) | 45 mm | 
| Priemer zapaľovacej špičky | 0,75 mm | 
| Dĺžka zapaľovacej špičky (l2) | 0,8 mm | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |