Navarovacia matica, vysoký tvar
WN 385-2, pozinkovaná oceľ
MATICA NAVAROVACIA A A2K M6
Obj. č.
038511
EAN 4011231353205
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 385, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Maximálny obsah uhlíka 0,25 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Vonkajší priemer (d1) | 7,7 mm |
Výška (h1) | 8,5 mm |
Šírka (b1) | 14 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Hrúbka (t) | 1,45 mm |
Počet výstupkov na navarenie | 2 KS |
Normy | WN 0385 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |