Navarovacie konce pre napínaciu svorku
DIN/WN 34828, oceľ, S235JR, žiarovo galvan., CE
Obj. č. 0521000712
EAN 4061975085894
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 34828, žiarovo pozinkovaná, oceľ, S235JR
M27 nie je štandardizovaná podľa normy DIN 34828
Dodáva sa v pároch
1 x pravotočivý závit/1 x ľavotočivý závit
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 150 mm |
Prípustné zaťaženie | 19 kN |
Normy | DIN 34828 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Stavebný výrobok | Áno |