Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie konce pre napínaciu svorku

DIN/WN 34828, oceľ, S235JR, bez povr. úpravy, CE

Obj. č. 0521000816

EAN 4061975086037

Cena za zvolené balenie
Navarovacie konce pre napínaciu svorku

Obj. č. 0521000816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 34828, oceľ, S235JR, bez povrchovej úpravy

M27 nie je štandardizovaná podľa normy DIN 34828



Dodáva sa v pároch


1 x pravotočivý závit/1 x ľavotočivý závit

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

200 mm

Prípustné zaťaženie

34 kN

Normy

DIN 34828

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Stavebný výrobok

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie