Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, modrá pasivovaná pozinkovaná oceľ (A2K)
NUT-WELD-HEX-DIN929-WS11-(A2K)-M6
Obj. č. 039906
EAN 4065745478374
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 929 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Priemer prípojky (d1) | 8 mm |
Hrúbka (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS11 |
Verzia | So šesťhranom |
Oblasť použitia | Vhodné na zváranie |