Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 929, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA 6HR DIN929 A2 VK17 M10

Obj. č. 030610

EAN 4038898766193

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 030610
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
DIN 929

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Hrúbka (m1)

8 mm

Priemer prípojky (d1)

12,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

18,74 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie