Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 929, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA 6HR DIN929 A2 VK9 M4
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
Normy | DIN 929 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Hrúbka (m1) | 3,5 mm |
Priemer prípojky (d1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS9 |
Druh závitu | Metrický závit |
Rozmer cez hrany (e) | 9,83 mm |