Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 929, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA NAVAR. 6HR. DIN929 A2 V.KL.24 M16

Obj. č. 030616

EAN 4048539507733

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 030616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
DIN 929

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Hrúbka (m1)

13 mm

Priemer prípojky (d1)

18,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

26,51 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie