Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 929, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 03065

EAN 4038898770749

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03065
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
DIN 929

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Hrúbka (m1)

4 mm

Priemer prípojky (d1)

7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

10,95 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie