Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 929 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA 6HR DIN929 A4 VK11 M6

Obj. č. 03046

EAN 4038898853589

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
DIN 929

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Hrúbka (m1)

5 mm

Priemer prípojky (d1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS11

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

12,02 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie