Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 929 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA 6HR DIN929 A4 VK19 M12

Obj. č. 030412

EAN 4048539036578

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 030412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
DIN 929

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Hrúbka (m1)

10 mm

Priemer prípojky (d1)

14,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

20,91 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie