Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 929 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA NAVAR. 6HR. DIN929 A4 V.KL.14 M8

Obj. č. 03048

EAN 4048539495856

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03048
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
DIN 929

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Hrúbka (m1)

6,5 mm

Priemer prípojky (d1)

10,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS14

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

15,38 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie