Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 929 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA NAVAR. 6HR. DIN929 A4 V.KL.17 M10
Obj. č. 030410
EAN 4048539340132
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
Normy | DIN 929 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Hrúbka (m1) | 8 mm |
Priemer prípojky (d1) | 12,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Druh závitu | Metrický závit |
Rozmer cez hrany (e) | 18,74 mm |