Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 929 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 03043
EAN 4038898546498
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
Normy | DIN 929 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M3 |
Hrúbka (m1) | 3 mm |
Priemer prípojky (d1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7.5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Rozmer cez hrany (e) | 8,15 mm |