Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR DIN929 VK7,5 M3

Obj. č. 03993

EAN 4038898427520

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03993

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 929

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Hrúbka (m1)

3 mm

Priemer prípojky (d1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7.5

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

8,15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie