Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy
MATICA NAVAR.6HR.DIN929 V.KL.10 M5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 929 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Hrúbka (m1) | 4 mm |
Priemer prípojky (d1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Rozmer cez hrany (e) | 10,95 mm |