Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy
MATICA NAVAR.6HR.DIN929 V.KL.11 M6

Obj. č. 03996

EAN 4011231355124

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03996

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 929

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Hrúbka (m1)

5 mm

Priemer prípojky (d1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS11

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

12,02 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie