Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 929, oceľ, bez povrchovej úpravy
MATICA NAVAR.6HR.DIN929 V.KL.14 M8
Obj. č. 03998
EAN 4011231355148
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 929 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Hrúbka (m1) | 6,5 mm |
Priemer prípojky (d1) | 10,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS14 |
Druh závitu | Metrický závit |
Rozmer cez hrany (e) | 15,38 mm |