Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné

DIN 929, pozinkovaná oceľ
MATICA NAVA.6HR.DIN929 V.KL.17 (A2K) M10

Obj. č. 0399010
EAN 4048539332281

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné

Obj. č. 0399010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 929, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 929

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Hrúbka (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

18,74 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie