Navarovacie matice šesťhranné DIN 929, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 929, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA NAVAR. 6HR. DIN929 A2 V.KL.11 M6
Obj. č.
03066
EAN 4024835456524
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
Normy | DIN 929 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Hrúbka (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS11 |
Druh závitu | Metrický závit |
Rozmer cez hrany (e) | 12,02 mm |