Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice šesťhranné

DIN 929, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 039904
EAN 4053478422023

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice šesťhranné

Obj. č. 039904

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 929, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

S maximálnym obsahom uhlíka 0,25 %

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 929

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Hrúbka (m1)

3,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS9

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

9,83 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie