Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice štvorhranné DIN 928, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 928, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0385014
EAN 4050382178022

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice štvorhranné DIN 928, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0385014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Maximálny obsah uhlíka 0,25 %

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 928

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M14

Hrúbka (m1)

11 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

14 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie