Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Navarovacie matice štvorhranné

DIN 928, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA NAVAR. 4HR. DIN928 A2 V.KL.17 M10

Obj. č. 03060010

EAN 4050382543240

Cena za zvolené balenie
Navarovacie matice štvorhranné

Obj. č. 03060010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 928, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 928

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Hrúbka (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Verzia

So štvorcom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Menovitý priemer

10 mm

Rozmer cez hrany (e)

22 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie