Navarovacie matice štvorhranné
DIN 928, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA NAVAR. 4HR. DIN928 A2 V.KL.19 M12
Obj. č. 03060012
EAN 4046778468945
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 928, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 928 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Hrúbka (m1) | 9,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Verzia | So štvorcom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Menovitý priemer | 12 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 25 mm |